Learn More
Carbonate d’hydrogène de sodium, 99%
Description
Le carbonate d’hydrogène de sodium est utilisé comme produit chimique de laboratoire, agent levant, neutralisant, comme composant actif dans les extincteurs, comme source de dioxyde de carbone et équilibreur de pH dans les piscines, comme supplément alimentaire pour le bétail ainsi que dans les spas et étangs de jardin. Il est utilisé pour enlever la peinture et la corrosion, la poudre à pâte, comme abrasif doux et dans les composés nettoyants. Dans le domaine médical, il est utilisé comme antiacide pour traiter l’indigestion acide et les brûlures d’estomac.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le carbonate d’hydrogène de sodium est utilisé comme produit chimique de laboratoire, agent levant, neutralisant, comme composant actif dans les extincteurs, comme source de dioxyde de carbone et équilibreur de pH dans les piscines, comme supplément alimentaire pour le bétail ainsi que dans les spas et les étangs de jardin. Il est utilisé pour enlever la peinture et la corrosion, la poudre à pâte, comme abrasif doux et dans les composés nettoyants. Dans le domaine médical, il est utilisé comme antiacide pour traiter l’indigestion acide et les brûlures d’estomac.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol.
Notes
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium hydrogen carbonate |
| pH | 8.1 à 8.4 |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Inodore |
| Indice de réfraction | 1.5 |
| Densité | 2.159 |
| Beilstein | 4153970 |
| Indice de Merck | 14,8583 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-633-8 |
| RTECSNumber | VZ0950000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche