missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Sodium Dodecyl Sulfate, OmniPur™, Calbiochem™,
Description
Recommended Storage
Ok to freeze
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre fine |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (base séchée) |
| Niveau | Biologie moléculaire |
Sécurité et manipulation
| missing translation for 'storageNote' | C’est correct de geler |