missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
sodium DL-lactate (60% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium DL-Lactate (60% in Water) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 112.06 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1376 |
| RTECSNumber | OD5680000 |
| TSCA | Oui |