missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphénylamine-4-sulfonate de sodium 97,0+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Diphenylamine-4-sulfonate |
| Couleur | Gris-blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 271.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |