missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de sodium, solution standardisée 0,1N
Description
Le chlorure de sodium, solution standardisée 0,1N, est utilisé pour l’analyse volumétrique en laboratoire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium chloride |
| Pression de vapeur | 23 hPa (17 mm Hg) à 20 °C |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Solubilité | Miscible avec de l’eau, de l’alcool et de l’ammoniac |
| Catégorie | Analytical Volumetric Solution |
| Nom de l’IUPAC | sodium; Chlorure |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 58.44 |
| Niveau | Standard |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-598-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche