missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de sodium, anhydre, 99,5% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Carbonate, Anhydrous |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 12 kg |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,5% min. |
| Poids de formule | 105.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Niveau | ACS |