missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borohydrure de sodium 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Borohydride |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | 1426 |
| Poids de formule | 37.83 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0061 |
| RTECSNumber | ED3325000 |
| TSCA | Oui |