missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de sodium, trihydrate, cristal, multi-compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Acetate |
| Nom Remarque | Trihydrate |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 136.08 |
| Pourcentage de pureté | 99 to 101% |
| Niveau | Multi-Compendial/USP |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 1.45kg |