missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de sodium, 3M aq. soln., pH 4,5, autoclavé
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium acetate |
| Nom Remarque | Autoclavé |
| Concentration | Sol. aq. 3 M |
| Odeur | Inodore |
| pH | 4.5 |
| Formule linéaire | NaOOCCH3 |
| Quantité | 250 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Nom de l’IUPAC | Acétate de sodium |
| Poids de formule | 82.03 |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche