Learn More
Acétate de sodium, 1M aq. soln., pH 4,5, sans ARNSE
Description
L’acétate de sodium est utilisé comme tampon dans la plage de tampon entre pH 3,6 et 5,6. Il est également utilisé pour la purification et la précipitation des acides nucléiques, la cristallisation des protéines, la coloration de gels dans l’électrophorèse des gels protéiques et le HPLC. Teinture de mordant; Études de microarrays d’ADN sur la réponse d’E. coli. Étude du dépliement des protéines lors de la chromatographie en phase inverse. Utilisé conjointement avec le carbonate de sodium pour améliorer l’activation de la subtilisine Carlsberg lyophilisée dans les solvants organiques. Comme substrat de l’acétokinase.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de sodium est utilisé comme tampon dans la plage de tampon de pH 3,6 à 5,6. Il est également utilisé pour la purification et la précipitation des acides nucléiques, la cristallisation des protéines, la coloration de gels dans l’électrophorèse des gels protéiques et le HPLC. Teinture de mordant; Études de microarrays d’ADN sur la réponse d’E. coli. Étude du dépliement des protéines lors de la chromatographie en phase inverse. Utilisé conjointement avec le carbonate de sodium pour améliorer l’activation de la subtilisine Carlsberg lyophilisée dans les solvants organiques. Comme substrat de l’acétokinase.
Solubilité
Totalement miscible.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium acetate |
| Nom Remarque | Libre d’ARNase |
| pH | 4.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Odeur | Inodore |
| Formule linéaire | NaOOCCH3 |
| Renseignements sur la solubilité | Totalement miscible. |
| Nom de l’IUPAC | Acétate de sodium |
| Poids de formule | 82.03 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche