missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium 4-Aminoazobenzène-4'-sulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium 4-Aminoazobenzene-4′-sulfonate |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 299.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2001 |
| TSCA | Yes |