missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium 4-Amino-1,5-naphtalènedisulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium 4-Amino-1,5-naphthalenedisulfonate |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 325.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0502 |
| TSCA | Oui |