missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Naphtalènesulfonate de sodium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium 2-Naphthalenesulfonate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 230.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0466 |
| RTECSNumber | QK3678000 |
| TSCA | Yes |