missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium 1-Décanesulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium 1-Decanesulfonate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 244.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1640 |
| TSCA | Non |