missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Assemblage intelligent de fibres SPME, divinylbenzène/carboxen/polydiméthylsiloxane (DVB/CAR/PDMS)
Description
- Les assemblages de fibres SPME intelligentes PAL combinent des dispositifs SPME innovants avec la technologie Smart pour une préparation d’échantillons fluide.
- Chaque assemblage de fibre intelligente, spécifiquement conçu pour être compatible avec l’autoéchantillonneur intelligent PAL 3, série II, intègre une fibre SPME dans un support et une puce informatique programmable codée avec le type, les dimensions et le numéro de lot de la chimie de la fibre.
- La puce intelligente offre une traçabilité en enregistrant le nombre de courses de fibres, les durées d’injection et de conditionnement, les dates d’utilisation et la date d’expiration.
- La conception en fibre et support en une seule pièce rend l’ensemble Smart SPME plus facile à manipuler et à installer que le SPME traditionnel.
- De plus, la compatibilité avec l’outil SPME sur l’autoéchantillonneur PAL 3 permet un développement de méthodes plus efficace et une préparation d’échantillons complètement automatisée, augmentant ainsi la productivité globale.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | PAL 3, Autoéchantillonneur intelligent Série II |
| Catégorie | Assemblage fibre |
| Matrice | Divinylbenzène/Carboxen/Polydiméthylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) |
| Calibre de l’aiguille | 23 G |
| Épaisseur (métrique) | 30 μm (couche CAR/PDMS), 50 μm (couche DVB) |
| Couleur | Gris |