missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Petit signe : DÉVERSEMENT DE STOCKAGE DE SORBENT
Description
- La construction est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
- Brady™ Les panneaux présentent des couleurs vives, du texte en gras et des pictogrammes intuitifs
- Très visible et facilement compréhensible
Spécifications
Spécifications
| Finition | Plastifié |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Aperçu général | Polyester avec recouvert de polyester |
| Type de support | Auto-adhésif |
| Hauteur (impériale) | 7 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,01 in |
| Largeur (impériale) | 10 in |
| Afficher plus de résultats |