missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Matrice adsorbante GCB de petites particules, carbone mésoporeux

Numéro de catalogue. 111001655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111001655 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111001655 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 14030U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un noir de carbone graphitisé (GCB) peut être non poreux ou poreux. Le processus de graphitisation donne une surface très pure avec de grandes propriétés d’adsorption et de désorption (si nécessaire).

Les interactions de surface dépendent uniquement des forces de dispersion (Londres). Ces particules sont :

  • Granulaire
  • Friable
  • Utilisé pour les molécules dont la taille de l’analyte est relative aux n-alcanes C3-C20+
  • Hydrophobe (peut être utilisé dans des environnements à forte humidité)

En général, les adsorbants GCB offrent une résistance relative adsorbtive inférieure à celle des adsorbants de tamisage moléculaire (CMS) au carbone, et une résistance adsorbtive relative similaire à celle des adsorbants à polymère graphitisé sphérique (SGPC). Nos produits GCB à petites particules sont un type d’adsorbant GCB. Ils conviennent à des applications électrochimiques et bioprocédés.

Spécifications

Comprend 50 g
Quantité 50 g
Aperçu général Taille des particules : 45 μm