missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Système de stockage de fichiers diapositives, bleu

Numéro de catalogue. B1000700BL
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
B1000700BL Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B1000700BL Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B1000700BL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Économisez de l’espace en rangeant les matériaux dans le système de stockage de fichiers diapositives empilables Epredia™ .

Entreposage :

  • Magasins 3 × diapositives 1″ (75 × 26 mm)
  • Peut stocker jusqu’à 100 diapositives (une par emplacement), 200 diapositives (deux par emplacement) ou 400 diapositives (plateau de glissières retiré)

Spécifications

Capacité de lame 100, 300, 200
Couleur Bleu
Capacité de dispositif 400 diapositives
Longueur (impériale) de lame 76,2 mm (3 po)
Longueur (métrique) de lame 75 mm
Largeur (impériale) de lame 1 in
Largeur (métrique) de lame 26 mm