missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Capsules BIOTUBES™ T100
Description
Les capuchons T100 BIOTUBE™ sont faits de polyéthylène et ne sont pas autoclavables. Les tubes avec un bouchon en place contiennent 1,1 mL. Ils sont disponibles individuellement et aussi en bandes de 8 ou 12.
- Fabrication en polypropylène
- Casquettes vendues séparément
- Volume brut : 1,2 mL, avec condensateur : 1,1 mL
- Utilisé pour des procédures nécessitant une faible tension superficielle, comme le travail sur les protéines et les acides nucléiques
- Conçu pour éviter les lubrifiants potentiellement nocifs tout en minimisant la rétention de liquide
- Applications : Idéal pour les tests du HTLV-III, les études d’absorption des cellules bactériennes et hybridomes, la récolte cellulaire, le contrôle de la qualité pharmaceutique, les tests de liaison des récepteurs, les RIA et EIA
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.2 mL |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les tests HTLV-III, les études d’absorption bactérienne et hybridome, la récolte cellulaire, le contrôle de la qualité pharmaceutique, les tests de liaison des récepteurs, les RIA et EIA |
| À utiliser avec (équipement) | T100 Biotube |
| Comprend | Bandes de 8 bouchons de prise |
| Nb par paquet | 600/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Plug |
| Afficher plus de résultats |