missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific SlideFile™ Système de stockage

Numéro de catalogue. 22045604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rose
Vert
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
22045604 Jaune
22045602 Rose
22045601 Vert
22045603 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22045604 Fournisseur Simport™ Scientific Code fournisseur M700100Y

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le SlideFile™ système de stockage est une façon pratique, organisée et polyvalente de stocker des lames de microscope de 75 x 25 mm ou 3 x 1 po.

  • Peut contenir jusqu’à 400 lames de microscope par unité (sans fentes)
  • Stocke 75 x 25 mm ou 3 x 1 po. Lames de microscope
  • 82 L x 245 L x 86 mm H
  • 1720cm 3 (105 po³)
  • Résistants aux impacts
  • Empilables
  • Couvercle teinté et articulé
  • Base disponible dans différentes couleurs pour aider à la classification des diapositives
  • Toutes les lames sont rangées à la verticale pour faciliter l’insertion et le retrait
  • Permet de lire les codes-barres sans avoir à retirer les glissières de la boîte
  • Non autoclavable

Spécifications

Capacité de lame 400
Couleur Jaune
Profondeur (impériale) 9,64 pouces.
Profondeur (métrique) 245 mm
Capacité de dispositif 400
Hauteur (impériale) 3,38 po.
Hauteur (métrique) 86 mm
Comprend Boîte coulissante, plateau amovible
Largeur (impériale) 81,79 mm (3,22 po)
Largeur (métrique) 82 mm