missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Bouchons à vis

Numéro de catalogue. 22040246
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 10 mL
Tubes de 30 mL
tubes de 5, 10 et 12 ml
Tubes de 7 mL
Comprend:
Joint toric en silicone
Rondelle d'étanchéité
Sceau à lèvres
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) Comprend
22040246 Tubes de 30 mL Sceau à lèvres
22040236 Tubes de 10 mL Joint toric en silicone
22040242 tubes de 5, 10 et 12 ml Rondelle d'étanchéité
22040244 Tubes de 7 mL Sceau à lèvres
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22040246 Fournisseur Simport™ Scientific Code fournisseur T55230W

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouchons à vis en polyéthylène pour tubes de transport autonomes non stériles.

  • Disponible avec joint torique en silicone ou joint intérieur sur la lèvre
  • Le joint de lèvre intérieur assure un joint étanche
  • Le joint torique en silicone assure une étanchéité solide
  • Les joints toriques en silicone sont testés à 13,8 PSI (95 kPa)

Spécifications

Type de produit Bouchon à vis
Comprend Sceau à lèvres
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Tubes de 30 mL