missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific MICROMESH™ Cassettes de traitement/d’inclusion pour biopsies à quatre compartiments carrés
Description
- Hauteur : 6 mm
- Le couvercle et la base comportent 1676 ouvertures carrées, maximisant les échanges de fluides et assurant un drainage adéquat
- De grandes fentes antérieures et postérieures dans la cassette et le couvercle permettent à la cassette de couler rapidement
- Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, ce qui permet un gain d’espace
- Moulé à partir d’un polymère spécial haute densité
- Le couvercle monopièce intégré élimine le besoin de couvercles métalliques séparés
- Les couvercles peuvent être ouverts et refermés aussi souvent que nécessaire et se verrouillent solidement sans risque de perte d’échantillon
- Surface d’écriture avant inclinée à 45°
- Offert en 11 couleurs non cytotoxiques et non métalliques ainsi qu’en 3 couleurs fluorescentes
Order Info
Chaque caisse contient quatre boîtes distributrices de 250 cassettes avec couvercles fermés.
Spécifications
Spécifications
| Type de pores | Fentes |
| Angle de la face d’écriture | 45° |
| Type de bouchon | Couvercle intégré |
| Couleur | Aqua |
| Matériau | Polymère haute densité |
| Type de produit | Cassettes de biopsie |