missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific EasyDip™ Kit de système de teinture pour glissantes

Numéro de catalogue. 22038495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
12 lames de microscope standard
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nombre de lames
22038495 12 lames de microscope standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22038495 Fournisseur Simport™ Scientific Code fournisseur M90012AS
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Approche conviviale pour colorer les lames de microscope. Ces EasyDip™ bocaux de teinture à lames font partie du EasyDip™ système de coloration à lames. (Voir aussi le EasyDip Porte-coloration des glisses.)

  • Kit de système de teinture pour glissantes
  • Ce kit comprend 5 bocaux (un de chaque couleur) et 1 étagère (M905-12DGY)
  • Acide acétal résistant
  • Couvercle pour minimiser les déversements ou l’évaporation
  • Poignée fixée au support pour faciliter l’insertion et le retrait
  • Base large et stable
  • Facile à nettoyer
  • Pas corrodé par les métaux
  • Dimensions : 42,5 x 10,2 x 3,8 cm

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Fond plat
Capacité (métrique) 80 mL
Couleur Mixte
Matériau Acétal
Catégorie Pot de teinture à lames
À utiliser avec (application) Colorations spéciales, sections congelées et procédés spéciaux
Quantité Set, 5 Pk.
Nombre de lames 12 lames de microscope standard
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 64 mm
Hauteur (métrique) 92 mm
Hauteur (impériale) 3,625 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats