missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Ino-Loop™ Anses et aiguilles d’inoculation
Description
- Surface lisse et flexible.
- Les aiguilles sont droites et adaptées au prélèvement de colonies isolées.
- Emballées stériles dans des sacs refermables à glissière inviolables.
- Ne nécessitent pas de flambage.
- Éliminent le risque d’infection lié à la formation d’aérosols de substances pathogènes.
- Utilisables sous hotte en toute sécurité.
- Code couleur facilitant l’identification des tailles.
- Longueur totale : 22,7 cm
Spécifications
Spécifications
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Volume | 10 μL |
| Longueur (impériale) | 22,6 cm (8,9 po) |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 22.7 cm |
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Anses de repiquage |
| Quantité | 10/Pk. |
| Type d’emballage | Sac refermable à glissière inviolable. |