missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fil d’argent, diamètre de 0,127 mm (0,005 po), recuit, 99,9% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silver |
| Nom Remarque | Recuit |
| Densité | 10,5 g/cm3 |
| Quantité | 100 m |
| Odeur | Caractéristiques |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9%, base métallique |
| Forme | Câble (fil) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-131-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche