missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Slug en argent, diamètre 6,35 mm (0,25 po) x longueur 6,35 mm (0,25 po), Premion™ 99,999% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silver slug |
| Nom Remarque | 6,35 mm (0,25 po) diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur |
| Quantité | 25 Slugs |
| Odeur | Caractéristiques |
| Poids | ≈2,1g/slug |
| Forme | Slug |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |
| Niveau | Premion |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-131-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche