missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrate d’argent, 0,0493 N, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silver Nitrate |
| pH | Environ 6 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 1 L |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : infinie |
| Niveau | Laboratoire |
| Odeur | Inodore |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène ambrée |
| Aspect | Liquide clair et incolore |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Généralités |