missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Gel de silice, grade de haute pureté, sans liant, 2-25 μm
Description
Le gel de silice de haute pureté est utile pour tous les types de chromatographie à basse pression, moyenne pression et à colonne flash. Il peut être appliqué au nettoyage et à la purification d’une large gamme de composés synthétiques et naturels. Une forme de particule sphérique entraîne des caractéristiques d’emballage plus homogènes, offrant une adsorption de pic plus nette et une courbe d’élution.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | 2 à 25 μm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Technique | Chromatography |
| Niveau | Grade de haute pureté |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| pH | 6,8 (10% en suspension exceptionnelle) |
| Quantité | 1 kg |
| Surface (métrique) | ˜500 m2/g |
| Matériau | Silica |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus de résultats |