missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie, 0,200-0,500 mm, 60 A
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Applications :
Pour la chromatographie en colonne
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silica gel |
| Taille des pores | 60 Å |
| Emballage | Fût en plastique |
| Quantité | 5 kg |
| Type de produit | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Formule moléculaire | O2Si |
| Renseignements sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Poids de formule | 60.08 |
RUO – Usage réservé à la recherche