missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SiliCycle™ SiliaSep™ Cartouches flash sphériques PREMIUM, à base de silice, silice, 25 μm, 90 Å
Description
- Directement compatible avec une variété de systèmes de flash (type de connexion à pointe coulissante, mais peut être utilisée avec de nombreux systèmes de verrouillage Luer)
- Cartouches flash jetables préemballées
- Cartouche unique en polypropylène monobloc pour haute pression et résistance aux solvants
- Garantie sans fuite
- Fabriqué avec de la silice sphérique de haute qualité (25 μm, 90 Å)
- Distribution serrée de la taille des particules
- Amendes faibles
- pH neutre
- Teneur en eau contrôlée
- Formats très diversifiés (4, 12, 25, 40, 80, 120, 220, 330, 800 et 1600 g)
- Technologie d’emballage efficace
- Bonne résolution, pas de suivi
- Contrôle de qualité rigoureux (ISO 9001:2015 Enregistré)
- Reproductibilité de lot à lot
- Pour les formats XL 800 g et 1600 g, un adaptateur peut être nécessaire pour connecter la cartouche au système
Spécifications
Spécifications
| Type de colonne | Cartouche flash 40 g |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| À utiliser avec (application) | Purification des composés organiques polaires non ioniques |
| Longueur (métrique) | 169 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pression maximale | 225 psi/16 bar |
| Catégorie | Cartouche flash |
| Capacité (métrique) | 0,520 à 5,20 g |
| Granulométrie | 25 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Compatibilité directe avec la plupart des systèmes flash du marché |
| Afficher plus de résultats |