missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Sigma-Aldrich™ Gel de silice, grade haute pureté, maillage 230-400
Description
Le gel de silice de haute pureté est utile pour tous les types de chromatographie à basse pression, moyenne pression et à colonne flash. Il peut être appliqué au nettoyage et à la purification d’une large gamme de composés synthétiques et naturels. Une forme de particule sphérique entraîne des caractéristiques d’emballage plus homogènes, offrant une adsorption de pic plus nette et une courbe d’élution.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 230/400 |
| Taille des pores | 60 Å |
| Technique | Chromatography |
| Niveau | Grade de haute pureté |
| Emballage | Fût en fibre |
| Quantité | 500 g |
| Surface (métrique) | 530 m2/g |
| Gamme de produit | Sigma-Aldrich |
| Matériau | Silica |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus de résultats |
Sigma-Aldrich est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC