missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seward™ Stomacher™ MicroBiomaster Blender modèle 80, 110V

Numéro de catalogue. 13874750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
250 μL à 80 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de volume (métrique)
13874750 250 μL à 80 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13874750 Fournisseur Seward™ Code fournisseur 030010020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les mélangeurs de laboratoire Seward Stomacher™ offrent un mélange rapide et fiable et une homogénéisation d’une large gamme d’échantillons de laboratoire. Les Stomacher™ mélangeurs à palettes de laboratoire microBiomaster 80 Biomaster et Stomacher™ 80 offrent des solutions de traitement de petits tissus pour la microbiologie clinique et des sciences de la vie

Sa taille compacte, sa fiabilité et ses performances ont fait du Seward Stomacher 80 Biomaster un outil de traitement standard en biosciences, soins de santé et vétérinaire, traitant une gamme d’échantillons allant des tissus végétaux et animaux à l’argile de porcelaine; Les échantillons de procédé de nature bio-dangereuse sont toujours contenus dans un sac plastique stérile; Empêche la libération d’aérosols dans le laboratoire et la contamination croisée des échantillons; Une petite taille permet de s’intégrer facilement dans des armoires de sécurité; capacité d’échantillonnage 25UL-80 ML; temps de traitement et vitesse de pagaie ajustables; Amélioration de 5000 fois la récupération cellulaire et la viabilité par rapport aux méthodes traditionnelles

Spécifications

Vitesse 200 à 260 tr/min
Tension 115 V
Exigences électriques 60 Hz, 75 W
Plage de volume (impériale) 0,008 à 2,8 oz
Plage de volume (métrique) 250 μL à 80 mL
Dimensions (P x L x H) 12,7 x 11,5 x 7,5 po. (32,25 x 29 x 19 cm)
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 19 cm
Longueur (impériale) 12,7 po.
Longueur (métrique) 32.25 cm
Largeur (impériale) 11,5 in
Largeur (métrique) 29 cm
Aperçu général Stomacher Mélangeur à palettes MicroBiomaster 80
À utiliser avec (application) Idéal pour la détection de C. botulinum, la microbiologie alimentaire, les biopsies tissulaires et les échantillons fécaux
Comprend Câbles d’alimentation, manuel d’utilisation, sacs de surprise, garantie de 3 ans, service de 10 ans et support pour les pièces de rechange
Quantité d’emballage 1 de chaque
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats