missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ Tubes de prélèvement de sang pour l’activateur sérique de caillots du sérum CAT

Numéro de catalogue. 22040541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 mL
3.5 mL
5 mL
8 mL
Couleur de bouchon:
Or avec bague en or
Rouge avec anneau blanc
Rouge avec anneau jaune
Dimension du tube:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Couleur de bouchon Dimension du tube
22040541 5 mL Rouge avec anneau jaune 13 x 100 mm
22040542 2.5 mL Rouge avec anneau blanc 13 x 75 mm
22040536 3.5 mL Rouge avec anneau jaune 13 x 75 mm
22040546 3.5 mL Or avec bague en or 13 x 75 mm
22040537 8 mL Rouge avec anneau jaune 16 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 22040541 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 456073P

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

VACUETTE™ Les tubes activateurs de caillot avec sérum et séparateur de caillot sont des tubes sous vide pour la collecte de sang utilisés pour les dosages de sérum. Ils contiennent des particules micronisées de silice activant les caillots et un séparateur en gel qui, une fois centrifugé, forme une barrière stable séparant le sérum de la fibrine et des cellules.

  • VACUETTE™ Les tubes de prélèvement de sang sont évacués pour une collecte d’échantillons facile et sécuritaire. La quantité de vide dans chaque tube correspond à la spécification de volume sanguin du tube’ et aide à assurer le bon rapport sang/additif.
  • Moulés par injection à partir de plastique polyéthylène téréphtalate (PET), les VACUETTE™ tubes de prélèvement de sang sont très transparents et pratiquement incassables.
  • VACUETTE™ Les tubes sérumiques contiennent un additif – micronisé de silice activant les caillots –, séché par pulvérisation sur la paroi intérieure du tube pour une distribution uniforme et un mélange sanguin/additif optimal.
  • Les tubes sérumiques avec gel contiennent un gel barrière pour séparer le sérum de la fibrine et des cellules. Pendant la centrifugation, le gel barrière remonte jusqu’à l’interface sérum/caillot, où il forme une barrière stable. Cette barrière sépare le sérum de la fibrine et des cellules.
  • Les marques de remplissage optimales sur chaque étiquette de tube indiquent le volume de prélèvement approprié pour les rapports sanguin/additifs corrects (dans une limite ±de 10 % du volume nominal indiqué conformément au ISO et CLSI).
  • Avec des bouchons rouges VACUETTE™ de SÉCURITÉ, conçus pour minimiser la pulvérisation des aérosols lors du décapsulage et codés par couleur pour faciliter la reconnaissance des tubes au premier regard.
  • Stérile et sans latex.

Spécifications

Couleur Transparent
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Activateur de coagulation et gel
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Sans crans (bouchon à tirer)
Capacité (métrique) 5 mL
Diamètre (métrique) 13 mm
Couleur de bouchon Rouge avec anneau jaune
Dimension du tube 13 x 100 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats