missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sertraline chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sertraline Hydrochloride |
| Forme physique | Poudre/Cristaux |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 245 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 342.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QJ0352070 |
| TSCA | Non |