accessibility menu, dialog, popup
UserName
Fisher Scientific Logo
FR
chevron-down
Choisir la langue
English
Français
Rechercher
Statut de la commande
Commande rapide
Soutien
Offres
chevron-down
En vedette
Spotlight
Offres
Dollars Flex
New Lab Start-up
Voir toutes
Se connecter
chevron-down
chevron-down
Se connecter
Vous n'avez pas de compte ?
Créer un compte
missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Home
Products
Flacons
Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
Septa de flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
MilliporeSigma™ Supelco™ Septa pour les coquettes ouvertes
imprimer
MilliporeSigma™ Supelco™ Septa pour les coquettes ouvertes
Numéro de catalogue.
111009517
Modifier l'affichage
Chip view icon
List view icon
Click to view available options
Material:
PTFE/Caoutchouc rouge
PTFE/caoutchouc styrène-butadiène
PTFE/Silicone
Closure Size:
13 mm
15 mm
20 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
Material
Closure Size
111009517
PTFE/Silicone
20 mm
111009972
PTFE/Silicone
15 mm
111010856
PTFE/Caoutchouc rouge
15 mm
111011233
PTFE/caoutchouc styrène-butadiène
13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue.
111009517
Fournisseur
MilliporeSigma™ Supelco™
Code fournisseur
Z127302100EA
Connectez-vous
ou
enregistrez-vous
pour vérifier votre prix et la disponibilité.
$480.13
/
chaque
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Spécifications
missing translation for 'recommendations'
Videos
Documents
Certificats
Sécurité et manipulation
Safety Services
Promotions
Description
À utiliser avec des capuchons supérieurs découpés et Wheaton des fioles.
Spécifications
Spécifications
Material
PTFE/Silicone
No. per Pack
100
Closure Size
20 mm
missing translation for 'recommendations'
Documents