missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sensidyne™ Tubes détecteurs : Trichloroéthylène
Description
Tous les tubes détecteurs sont vendus en paquets de 10.
Spécifications
Spécifications
| Components Measured | Trichloroéthylène |
| Measurement Range | 0,2 à 36,8 ppm |
| No. of Strokes | 1 |
| Quantity | 10 |
| Response Time | 1,5 min. |
| Temperature Range (English) | 32 °F à 104 °F |
| Temperature Range (Metric) | 0 °C à 40 °C |