missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sensidyne™ Tubes détecteurs : éthylène glycol
Description
Les tubes détecteurs sont vendus en paquets de 10
Spécifications
Spécifications
| Composants mesurés | Éthylène glycol |
| Gamme de mesure | 3 à 40 mg/m3 |
| Nb de courses | 3 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 4,5 min. |
| Plage de températures (impériale) | 59 °F à 104 °F |
| Plage de températures (métrique) | 15° à 40 °C |