missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sensaphone™ Systèmes de numérotation téléphonique

Numéro de catalogue. 11676031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Quatre chaînes
Exigences électriques:
120 V 60 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Exigences électriques
11676031 Quatre chaînes 120 V 60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Non approuvé pour les ventes nécessitant le marquage CE.
Numéro de catalogue. 11676031 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 400047

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Non approuvé pour les ventes nécessitant le marquage CE.

L’équipement de surveillance à distance de n’importe quel téléphone à tonalité standard avec ce système de composition téléphonique rapportera l’état de chaque état surveillé.

Appelez le laboratoire ou le bureau de n’importe où et Thermo Scientific™ Sensaphone™ les systèmes de composition téléphonique indiqueront l’état de chaque condition surveillée. Ces systèmes s’interfacent avec n’importe quel téléphone à tonalité standard pour informer les conditions d’alarme.

  • Peut être utilisé avec le système de moniteur/alarme modèle 1535 qui offre des alarmes sonores/visuels programmables et des mises à jour/affichage des conditions d’équipement sur un affichage LCD
  • La batterie de secours est standard
  • Durée de vie de la batterie jusqu’à 15 heures après AC une panne de courant; jusqu’à 18 mois avec AC alimentation allumée

Exigences :

Six piles alcalines de taille D

Spécifications

Aperçu général Quatre chaînes
Catégorie Quatre chaînes
À utiliser avec (équipement) Système de surveillance/alarme modèle 1535
Options de surveillance Alarme
Tension 120 V
Exigences électriques 120 V 60 Hz
Fréquence 60 Hz