missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Self-Sticking Pipe Marker Labels: RAW WATER
Identify pipe content and flow direction. Brady™ Self-Sticking Pipe Marker Labels are ideal for on-the-spot repair or replacement of damaged or missing markers.
$33.29 - $54.89
Spécifications
| Description | Compatible Surface Types: Smooth |
|---|---|
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Color | White, Green |
| Format | Roll |
| Material | Plastic (B-736) |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19112269
|
Brady™
20458 |
8 x 1 in. (W x H) |
chaque for $33.29
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19112326
|
Brady™
73919 |
12 x 2 in. (W x H) |
chaque for $54.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Made of Plastic (B-736)
- Markers withstand temperatures from -40°F to 212°F
- Ideal for on-the-spot repair or replacement of damaged or missing markers
Spécifications
| Compatible Surface Types: Smooth | |
| White, Green | |
| Plastic (B-736) | |
| RAW WATER | |
| 0.0033 in. |
| Acrylic, Permanent | |
| Roll | |
| Pipe Marker | |
| Pipe and Valve Marking |