missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes autocollantes pour tuyaux : CHAUFFAGE
Description
- En plastique (B-736)
- Les marqueurs résistent à des températures allant de -40 °F à 212 °F
- Idéal pour la réparation sur place ou le remplacement de marqueurs endommagés ou manquants
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Types de surfaces compatibles : Rugueuse, lisse, texturée |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Plastique (B-736) |
| Type de produit | Marqueur de tuyau |
| Stérilité | Non-sterile |
| Texte affiché | CHAUFFAGE |
| À utiliser avec (application) | Marquage des tuyaux et vannes |
| Dimensions (impériale) | 12 x 2 po. (W x H) |
| Afficher plus de résultats |