missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Tubes de transport autoportants avec bouchon à vis séparé

Numéro de catalogue. 220101236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Vert
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Couleur de bouchon
220101236 10 mL Jaune
220101227 5 mL Bleu
220101229 5 mL Vert
220101234 10 mL Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 220101236 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6102Y

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour l’entreposage et le transport sécuritaires de matériaux biologiques.

  • Les tubes sont faits de polypropylène
  • Avec des graduations moulées
  • Autoportant avec fond conique
  • Les tubes transparents permettent une vision dégagée des échantillons
  • À l’épreuve des brisements et peut être exposé à des températures glaciales
  • Les bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites peuvent être retirés ou scellés en un seul tour

Spécifications

Couleur de bouchon Jaune
Autoclavable Autoclavable (flacon seulement)
Capacité (métrique) 10 mL
Forme du fond Conical (Self-standing)
Matériau Polypropylène
Graduations 1 à 10 ml
Comprend Bouchon à vis jaune
Modèle Tube de transport autonome
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Graduée Oui
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 92 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Transport Tube
Zone de marquage Gravé
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats