missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
sec-Butylamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | sec-Butylamine |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 63 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 73.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0132 |
| RTECSNumber | EO3325000 |
| TSCA | Oui |