missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sébaconitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sebaconitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 200 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3276 |
| Poids de formule | 164.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VS1500000 |
| TSCA | Oui |