missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Brosseur K-415 TripleScrub
Description
- Les vapeurs acides ou alcalines agressives sont aspirées par la pompe puissante vers le premier étage pour la précondensation afin d’éviter la dilution du deuxième étage
- La sortie de l’étage de condensation est neutralisée dans le récipient de neutralisation
- Des particules de substances organiques et inorganiques sont collectées à la troisième étape
- La puissance d’aspiration peut être ajustée à tout moment pour offrir de la flexibilité
- K-415 peut être contrôlé via un digesteur
- Pour utilisation avec des refroidisseurs à recirculation
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | TripleScrubECO |
| Affichage | Aucun |
| Ampérage | 0,61 A |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 140 W |
| Dimensions (L x l x H) | 417 x 347 x 543 mm |
| Débit | 32 LPM |
| À utiliser avec (application) | Neutralisation des fumées toxiques et des gaz de réaction |
| Pression | Aspiration : 50 à 400 mbar |
| Fréquence | 50/60 Hz |