missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Airgas™ Gaz et mélanges purs transportables (taille 48L) de Restek
Description
- Connexion CGA 165 et peut livrer de grands volumes d’échantillons
- Scotty™ (Air Liquide) 48
- Contenu : 48L
- Pression : 300 psig (21 bar)
- Installation de prise : CGA 165
- Poids : 1,75 lb. (0,8 kg)
- Dimensions : 4 po. diamètre × : 16,25 po de hauteur (10,2 × 41 cm)
- Spécifications du DOT : 39 NRC
Toutes les normes de gaz d’étalonnage ne sont pas retournables en raison des exigences de transport dangereux du DOT
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | DOT 39 NRC |
| Composants | n-Butane, Isobutane, cis-2-Butène, trans-2-Butène, 1-Butène, Isobutène, 1,3-Butadiène, Éthyle acétylène dans l’azote |
| Diamètre (métrique) | 10.2 cm |
| Diamètre (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Concentration | 15 ppm |
| Volume (métrique) de gaz | 48 L |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’identification des pics |
| Hauteur (impériale) | 16,25 po. |
| Hauteur (métrique) | 41 cm |
| Pression | 300 psi |
| Afficher plus de résultats |