missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Scepter™ 3.0 Kit de compteur cellulaire automatisé portatif
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Remplace Scepter™ la version 2.0 et n’est pas compatible avec les capteurs 2.0
- Offre une méthode rapide et pratique pour compter les cellules et les particules
- Compatible avec les capteurs 40 et 60 μM.
- Utilise le Coulter Principe dans un format miniaturisé, porté, en moins de 30 secondes
- Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le Scepter™ compteur cellulaire pour aspirer un échantillon de cette dilution
- Affichages :
- Concentration cellulaire
- Taille moyenne des cellules
- Volume moyen des cellules
- Histogramme de la distribution de taille ou de volume
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Kit de compteur et de capteurs Scepter 3.0 60 μm |
| Dimensions de la cellule | 8 à 25 μm |
| À utiliser avec (application) | Comptage de cellules |
| Comprend | Compteur de cellules Scepter 3.0, fiole de billes de test, station de recharge Scepter 3.0 et capteurs Pk. of Scepter 3.0 |