missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Scepter™ 3.0 Kit de compteur cellulaire automatisé portatif

Numéro de catalogue. PHCC340KIT
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de la cellule:
5 à 15 μm
8 à 25 μm
Type de produit:
40 μm Scepter 3.0 Cell Counter et Kit de capteurs
Kit de compteur et de capteurs Scepter 3.0 60 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions de la cellule Type de produit
PHCC340KIT 5 à 15 μm 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter et Kit de capteurs
PHCC360KIT 8 à 25 μm Kit de compteur et de capteurs Scepter 3.0 60 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PHCC340KIT Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur PHCC340KIT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Scepter™ compteur de cellules 3.0 délivre des décomptes rapides de cellules stockant jusqu’à 999 décomptes pouvant être transférés à Excel.

  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Remplace Scepter™ la version 2.0 et n’est pas compatible avec les capteurs 2.0
  • Offre une méthode rapide et pratique pour compter les cellules et les particules
  • Compatible avec les capteurs 40 et 60 μM.
  • Utilise le Coulter Principe dans un format miniaturisé, porté, en moins de 30 secondes
  • Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le Scepter™ compteur cellulaire pour aspirer un échantillon de cette dilution
  •  Affichages :
    • Concentration cellulaire
    • Taille moyenne des cellules
    • Volume moyen des cellules
    • Histogramme de la distribution de taille ou de volume

Spécifications

Type de produit 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter et Kit de capteurs
Dimensions de la cellule 5 à 15 μm
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Comprend Compteur de cellules Scepter 3.0, fiole de billes de test, station de recharge Scepter 3.0 et capteurs Pk. of Scepter 3.0