missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluorométhanesulfonate de Scandium(III) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Scandium(III) Trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 492.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |