missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Concentrateurs à vide pour la chimie organique et les applications de découverte de médicaments avec installation

Numéro de catalogue. 13875369INS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
SPD210P1 Équipement 115
Équipement SPD210P2 115
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13875369INS Équipement SPD210P2 115
13875367INS SPD210P1 Équipement 115
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13875369INS Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD210P2115INS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez des applications HPLC en fraction et éluants SPE en phase inversée avec ces concentrateurs à vide et kits SPD210 de grande capacité qui contiennent tous les composants requis sous un même numéro de modèle.

Optimisez l’évaporation avec Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ des concentrateurs à haute capacité. Avec trois niveaux de chauffage, ces concentrateurs sont idéaux pour les solvants aqueux et organiques. Réalisez des applications HPLC en fraction et en phase inversée SPE elusive avec Thermo Scientific™ Savant™ des kits SDP210 P1 SpeedVac™ , faciles à utiliser et contenant tous les composants requis sous un seul numéro de modèle.

Caractéristiques :

  • Large sélection de rotors pour s’adapter à une variété de tailles et de types de tubes
  • Affichage numérique à programme intuitif avec trois programmes prédéfinis qui peuvent être modifiés et sauvegardés pour régler la chaleur, la durée de fonctionnement et la température
  • Alarme sonore pour avertir l’utilisateur lorsque l’opération est terminée
  • La chambre revêtue de PTFE offre une durabilité durable contre les solvants agressifs
  • La vanne de purge automatique fournit automatiquement le vide au début d’un passage et purge la chambre jusqu’à la pression atmosphérique à la fin du passage
  • Un couvercle radiant est disponible avec le SpeedVac™ SPD210DLX pour aider à maximiser les taux d’évaporation/sublimation

 

SPD210P1 Kit iinclut :

  • Concentrateur SPD210 à grande capacité SpeedVac™
  • -Piège à vapeur réfrigéré 104
  • Pompe à vide
  • Rotor de 200 × 1,5 mL
  • Jauge à vide numérique
  • Ensemble universel de tubes
  • Piège chimique
  • Cartouche jetable
  • Flasque de condensation en verre
  • CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1L)

SPD210DLX P2 Kit iinclut :

  • Concentrateur à vide SPD210DLX haute capacité SpeedVac™
  • -50 °C Source universelle de vide
  • 200 × Rotor de 1,5 mL (RH200-12)
  • Ensemble Universal Tubing
  • CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1L)
  • Flasque de condensation en verre

Combinaisons de solvant et de solvant :

  • Acétonitrile
  • Méthanol
  • Éthanol
  • Eau

Applications typiques :

  • Fractions de HPLC avec de l’eau / 0,1% d’acide trifluoroacétique
  • SPE à phase inversée

Spécifications

Catégorie Équipement SPD210P2 115
Certifications UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marqué CE. Ce produit n’est pas disponible à la vente en Californie. Veuillez contacter le service à la clientèle pour d’éventuelles alternatives.
Aperçu général SpeedVac Kit de concentrateur à vide SPD210
Exigences électriques 115 V 60 Hz