missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Concentrateurs à capacité moyenne pour applications en chimie combinatoire

Numéro de catalogue. 13875381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SpeedVac SPD130
SpeedVac SPD130DLX
Exigences électriques:
115 V 60 Hz
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Exigences électriques
13875381 SpeedVac SPD130 115 V 60 Hz
13875343 SpeedVac SPD130DLX 115 V 60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13875381 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD130P1115

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Évaporez les acides forts, les bases et les solvants organiques agressifs avec les Thermo Scientific™ SpeedVac concentrateurs à vide modulaires. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur programmable intuitif pour une meilleure utilisabilité.

SPD130DLX sont des concentrateurs à vide de grande capacité utilisés avec une grande variété de solvants et offrent une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs utilisés en chimie combinatoire.    Pour faciliter la commande, vous pouvez commander ça en kits.

 

SPD130DLX Caractéristiques :

  • Chambre standard profonde en aluminium revêtue de PTFE
  • Verrouillage du couvercle de sécurité
  • Mécanisme d’haubans de couvercle
  • Le couvercle de sécurité en verre radiant améliore le temps de séchage en appliquant une chaleur infrarouge radiante aux échantillons (SPD130DLX)
  • Plomberie et tuyauterie en PTFE
  • Collecteur à deux soupapes avec soupape de purge automatique intégrée
  • Affichage temps/température incorporant des interrupteurs à pavé tactile à membrane
  • Trois programmes prédéfinis par application et trois programmes définis par l’utilisateur disponibles
  • Temps de séchage variables de 35° à 80 °C par incréments de cinq degrés
  • Course manuelle/automatique chronométrée

Solvants et combinaisons de solvants :

  • Acétone
  • Chloroforme
  • Acétate d'éthyle
  • Hexane
  • Chlorure de méthylène

Le SPD 130DLX P1 comprend :

  • SpeedVac Concentrateur
  • -105 °C, piège à vapeur réfrigéré ultra-basse température
  • Pompe à 4 têtes ETFE/PFA sans huile OFP400
  • 64 × Rotor de 1,5 mL (RH64-11)
  • Jauge à vide numérique
  • Kit de piège chimique à utiliser avec une cartouche jetable
  • Tubage et kit d’ajustement incluant 4” tubes à vide clairs à paroi épaisse
  • Flasque de condensation en verre
  • CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1L)

Spécifications

Modèle SpeedVac SPD130
Certifications UL Listé selon les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Comprend
  • SpeedVac Concentrateur
  • -105 °C, piège à vapeur réfrigéré ultra-basse température
  • Pompe à 4 têtes ETFE/PFA sans huile OFP400
  • 64 × Rotor de 1,5 mL (RH64-11)
  • Jauge à vide numérique
  • Kit de piège chimique à utiliser avec une cartouche jetable
  • Tubage et kit d’ajustement incluant 4” tubes à vide clairs à paroi épaisse
  • Flasque de condensation en verre
  • CryoCool™ Fluide de transfert de chaleur (1L)
Catégorie Concentrateur à vide
Exigences électriques 115 V 60 Hz